Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6197424
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GJF710S
EAN/GTIN:
     7426043746751
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der JetFlash 710 SuperSpeed USB-3.0-Stick erfüllt bezüglich Geschwindigkeit und Abmessungen die Anforderungen moderner Geräte. Durch die kleine Bauweise passt der USB-Stick in fast alle Geräte, ohne weit daraus hervorzuragen. Eingesteckt in ein Autoradio, das USB-Sticks unterstützt, können Sie bei einem Roadtrip auf eine riesige Musikbibliothek im Miniformat zugreifen, ohne dass der Stick die Bedienelemente blockiert.
Transcend JetFlash 710 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.1 - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Farbe
Silber
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, RCM
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite, Transcend RecoveRx
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.0 or later, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1, Windows 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.2 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
22.4 mm
Gewicht
3.3 g
Arbeitsspeicher
Technologie
NAND Flash
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, wasserfest, staubdicht, COB (Chip on Board)-Technologie
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 24 MB/s
Interfacetyp
USB 3.1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GJF710S
ab € 18,44*
Zubehör
Transcend
TS32GJF710S
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.