| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6196845 Herst.-Nr.: 98696 EAN/GTIN: 5054629646663 |
| |
|
| | |
| Da sich USB-Anschlüsse mittlerweile an fast jedem Computer und sogar in Autos, DVD- und Multimedia-Playern, Fernsehern, Fotorahmen usw. befinden, sind USB-Laufwerke zum unverzichtbaren Zubehör avanciert. Der Slider USB-Stick von Verbatim verfügt über einen versenkbaren Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss stets zuverlässig schützt, wenn er nicht benötigt wird. Verbatim Store 'n' Go Slider - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | | Speicherkapazität | 16 GB | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Android 2.0 oder höher | Abmessungen und Gewicht | Breite | 21 mm | | Tiefe | 58.5 mm | | Höhe | 11 mm | | Gewicht | 8 g | Arbeitsspeicher | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 10 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 4 MB/s | | Interfacetyp | USB 2.0 | | Besonderheiten | Schiebedeckel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |