Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Room Air Distribution Wiring Closet Ventilation Unit with Environmental Management


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6193042
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACF301EM
EAN/GTIN:
     0731304302025
Suchbegriffe:
Air Distribution Unit
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
Durch kombinierten Einsatz der Wiring Closet Ventilation Unit mit dem Environmental Manager erhalten Benutzer die Möglichkeit, die Kühlung von Netzwerkschränken per Fernverwaltung zu überwachen und zu steuern.
APC Room Air Distribution Wiring Closet Ventilation Unit with Environmental Management - Belüftungseinheit - geeignet für Wandmontage - beige, Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Belüftungseinheit
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Breite
43.4 cm
Tiefe
17.8 cm
Höhe
36.8 cm
Gewicht
12 kg
Farbe
Beige, Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.462,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,10*
€ 1.739,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,82*
€ 1.726,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,83*
€ 1.655,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,74*
€ 1.609,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.317,99*
€ 1.568,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.