Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Smart AC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6171210
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     G6H43AA#ABB
EAN/GTIN:
     0888182770443
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Mit einem HP Smart-Wechselstromnetzteil mit 90 W versorgen Sie Ihr HP Notebook optimal mit Energie und gleichen außerdem Stromschwankungen aus. Profitieren Sie jetzt auch von einem neuen rechtwinkligen Verbindungsstück, das Kabel vor dem Abknicken schützt, sowie einem optionalen 4,5-auf-7,4-mm-Adapter. Mit diesem Ersatz- oder Reserve-Adapter finden Sie immer den richtigen Anschluss.
HP Smart AC Adapter - Netzteil - 90 Watt - Europa - für ENVY 27; ENVY Laptop 13; Laptop 14, 15, 17; Pavilion Laptop 15; Pavilion x360 Laptop
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch / Europa
Gerätetyp
Netzteil - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Besonderheiten
Überspannschutz
Enthaltene Kabel
Stromkabel - extern
Stromversorgungsgerät
Leistungskapazität
90 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.79 cm
Tiefe
2.79 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
390 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
OMEN X by HP 900-000t ¦ HP ENVY 27-b101nx, 27-b103nx ¦ HP ENVY Laptop 13-ad004nj, 13-ad013nn, 15-j100np, 15-j170np, 15-j172np, 15-k204nl, 15-k208nl, 15-k225nf, 15-K230nr, 15-k233no, 15-k242nd, 17-j102np, 17-j110np ¦ HP ENVY x360 Laptop 15-w000na, 15-w000ng, 15-w001na, 15-w002nl, 15-w003na, 15-w050nw, 15-w090nb ¦ HP Laptop 14-ac000nd, 14-ac000nf, 14-ac002nd, 14-ac003nf, 14-ac004np, 14-ac006nl, 14-ac020ng, 14-bw023na, 14-r213la, 14-r217la, 15-ba048nf, 15-bs031wm, 15-bs047nw, 15-bs095ms, 15-bs516ns, 15-bs559na, 15-bw016nl, 15-g291ng, 15-g501nc, 15-r063nr, 15-r072nf, 17-bs005no, 17-bs008nf, 17-bs012nb, 17-bs015no, 17-bs037ng, 17-bs047ng, 17-bs086nf, 17-bs508ng, 17-bs545ng, 17-bs546ng, 17-bs549ng, 17-bs553ng, 17-p003ns, 17-p005nf, 17-p007nf, 17-p010nr, 17-p023ng, 17-p030nd, 17-p040ca, 17-p045nb, 17-p054no ¦ HP Pavilion Laptop 15-n265nf ¦ HP Pavilion x360 Laptop 11-n000ea, 11-n000eb, 11-n000ed, 11-n000eh, 11-n000el, 11-n000eo, 11-n000na, 11-n000nf, 11-n000sa, 11-n000sl, 11-n001ea, 11-n001ed, 11-n001eo, 11-n001na, 11-n001nl, 11-n001sa, 11-n001sl, 11-n002ns, 11-n003ec, 11-n003ns, 11-n004na, 11-n005na, 11-n007na, 11-n008TU, 11-n009TU, 11-n010eb, 11-n010eo, 11-n010la, 11-n010nz, 11-n010sn, 11-n011ei, 11-n011la, 11-n011si, 11-n012na, 11-n015la, 11-n017TU, 11-n020eo, 11-n020na, 11-n022no, 11-n032ew, 11-n035no, 11-n040nd, 11-n050nd, 11-n070sg, 11-n071sg, 11-n072ng, 11-n073ng, 11-n083nf, 11-n085ng, 11-n088nf, 11-n089ng, 14-ba051cl ¦ HP Stream Laptop 13-c026na
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.