Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packard Bell AC Adapter 65W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Packard Bell AC Adapter 65W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-6167012
Hersteller:
     Packard Bell
Herst.-Nr.:
     AP.06501.033
EAN/GTIN:
     4053162737679
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
DELTA - Netzteil - 65 Watt - für Easy Note LS11, LS11HR
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Stromversorgungsgerät
Ausgangsspannung
19 V
Leistungskapazität
65 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.5 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
1.7 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Packard Bell Easy Note LS11-HR-002, LS11HR-005, LS11-HR-005BE, LS11HR-005GE, LS11HR-006, LS11-HR-010BE, LS11HR-019FR, LS11HR-025GE, LS11HR-033GE, LS11-HR-044NL, LS11-HR-046FR, LS11-HR-050GE, LS11-HR-050NL, LS11-HR-055FR, LS11-HR-100IT, LS11-HR-102IT, LS11-HR-105IT, LS11HR-112GE, LS11HR-125GE, LS11-HR-180GE, LS11HR-202GE, LS11-HR-230SP, LS11-HR-231SP, LS11-HR-232SP, LS11HR-233GE, LS11-HR-240SP, LS11-HR-250SP, LS11-HR-260SP, LS11HR-2638G75Mnkk, LS11HR-282GE, LS11-HR-316CH, LS11-HR-353CZ, LS11-HR-735CH, LS11-HR-738CH
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.