Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On PA-1650-68 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KP.06503.002 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Acer KP.06503.002 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-6162902
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KP.06503.002
EAN/GTIN:
     5712505158876
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Lite-On PA-1650-68 - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 65 Watt - Schwarz - für Aspire S5
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
19 V
Leistungskapazität
65 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire S5-391-53314G12akk, S5-391-53314G12akk W, S5-391-53314G25akk, S5-391-6419, S5-391-6454, S5-391-6495, S5-391-661, S5-391-6836, S5-391-73514G12akk, S5-391-73514G25akk, S5-391-73514G25akk W, S5-391-9860, S5-391-9880
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.