Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter CX Fan Booster Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6161938
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4703
EAN/GTIN:
     7313043098198
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub
Ein schallgedämmter „Serverraum" in einem Schrank, der die Aufstellung von IT-Systemen jederzeit und überall ermöglicht. Diese Lösung spart Platz, Kosten und Installationszeit.
APC NetShelter CX Fan Booster Kit - Rack-Lüftereinsatz - Wechselstrom 100/120/200/208/220/230/240 V - Schwarz - TAA-konform - für P/N: AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0355A, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.5 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
2 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack-Lüftereinsatz
Packungsinhalt
Stromversorgung
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 100/120/200/208/220/230/240 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
REACH
TAA-kompatibel
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, NBWL0355A, SMC15002U-BR, SMT3000I2U-BR, SMX2200R2HVNC, SMX3000HV-BR, SMX3000LV2U-BR, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 546,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,44*
€ 650,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,26*
€ 644,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,89*
€ 623,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,02*
€ 608,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,43*
€ 559,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.