Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Smart AC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6161855
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6Y90ET#ABB
EAN/GTIN:
     0887758608166
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Mit einem HP Smart-Wechselstromnetzteil mit 90 W versorgen Sie Ihr HP Notebook optimal mit Energie und gleichen außerdem Stromschwankungen aus. Profitieren Sie jetzt auch von einem neuen rechtwinkligen Verbindungsstück, das Kabel vor dem Abknicken schützt, sowie einem optionalen 4,5-auf-7,4-mm-Adapter. Mit diesem Ersatz- oder Reserve-Adapter finden Sie immer den richtigen Anschluss.
HP Smart AC Adapter - Netzteil - 90 Watt - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch / Europa
Gerätetyp
Netzteil - extern
Stromversorgungsgerät
Leistungskapazität
90 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21 cm
Transporttiefe
15.6 cm
Transporthöhe
7.7 cm
Transportgewicht
0.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.