Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Knürr ConAct Gehäuse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1001-6144299
Hersteller:
Vertiv
Herst.-Nr.:
05.010.008.1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Knürr ConAct - Auspacken und in Minutenschnelle mit der Netzwerkinstallation beginnen. Das Knürr ConAct Wandgehäuse ist geeignet für einen "Ein-Mann"-Aufbau. Die vielfältige und individuelle Konfigurierbarkeit durch Farbvarianten oder Lochraster der Verkleidungsteile, 19"- oder metrischer Einbau, einfacher Türanschlagwechsel und ein optionales aktives Lüftungskonzept sind die Vorteile des Knürr ConAct, die Ihnen Ihre Arbeit erleichtern. Durch die allseitige Zugänglichkeit wird eine komfortable Montage der Einbauten sowie eine leichte und geordnete Kabelführung gewährleistet. Eine einfache Integration des umfangreichen Zubehörprogramms rundet den Knürr ConAct perfekt ab. Das Knürr ConAct wird satzweise in einer Flat-Pack-Verpackung geliefert, wodurch sich der Transport vereinfacht, die Lagerfläche gering ist und sich das Transportvolumen um 50% reduziert.
Knürr ConAct - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035 - 9U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuse
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Produktmaterial
Stahl, passivierter zinkbeschichteter Stahl
Packungsinhalt
4 Montageschienen, 2 Seitenblenden, Bodenplatte, Glasfronttür, obere Abdeckung, Kabelklemmenschiene, 1 Paar vertikale Erweiterungen, Rückwand
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
9U
Breite
60 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
48.6 cm
Gewicht
21 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, pulverbeschichtet, Glastür
Kennzeichnung
IEC 297-3, IP20
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Hänge-Schrank
,
Hängeschrank
,
Wand-Schrank
,
Wandhänge-Schrank
,
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
19 zoll wandverteiler 9 he
,
19 zoll schrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.011,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,54*
€ 1.203,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,38*
€ 1.188,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,91*
€ 1.113,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,97*
€ 1.081,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,34*
€ 1.066,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vertiv Knürr 050103071 Rack Zubehör Lüftertafel
Vertiv
050103071
€ 428,64*
Zubehör
Knürr ConAct
Vertiv
05.010.340.9
€ 36,94*
Zubehör
Befestigungsset, für Frontplatten, 05.041.336.9
Vertiv
05.041.336.9
€ 60,87*
Zubehör
Erdungsset, 5 Erdungsleitungen, 6 qmm, 05.010.330.9
Vertiv
05.010.330.9
€ 54,88*
Zubehör
Vertikalprofil, Stahlblech, (B) 17 mm, 9 HE, 05.010.322.9
Vertiv
05.010.322.9
€ 142,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.