Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 46-00526 Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Gleichstrom Drinnen
Honeywell 46-00526 Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Gleichstrom Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1001-6140980
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     46-00526
EAN/GTIN:
     5711045367984
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Honeywell - Netzteil - AC 90-255 V - Kontinentaleuropa - für Honeywell IS4225 ScanGlove
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Kontinentaleuropa
Gerätetyp
Netzteil - extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 90-255 V
Ausgangsspannung
5.2 V
Elektrischer Strom max.
1 A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell IS4225 ScanGlove
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
MK5145-71A38-EU
ab € 38,78*
Zubehör
Origin Storage
1300G-2USB
ab € 30,35*
Zubehör
Origin Storage
MK5145-31A38-EU
ab € 35,40*
Zubehör
ESEN
KABEU2P20
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.