Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Battery 55+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo FRU42T4795 Laptop-Ersatzteil Akku
Lenovo FRU42T4795 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     C1001-6136168
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42T4795
EAN/GTIN:
     5704327798590
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Lenovo ThinkPad Battery 55+ - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 57 Wh - für ThinkPad L412; L512; T410; T410i; T510; T510i; W510
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, C-Tick, cUL, PSE Mark, ACA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
57 Wh
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.6 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
340 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad L412 0530, 0553 ¦ Lenovo ThinkPad L512 2597, 2598 ¦ Lenovo ThinkPad T410 2516, 2518, 2519, 2522, 2537, 2538, 2539 ¦ Lenovo ThinkPad T410i 2516, 2518 ¦ Lenovo ThinkPad T510 4313, 4314, 4339, 4349, 4384, 4484, 4873 ¦ Lenovo ThinkPad T510i 4313, 4314 ¦ Lenovo ThinkPad W510 4318, 4319, 4387, 4389, 4391, 4875, 4876
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.