| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6119420 Herst.-Nr.: EMIB12 EAN/GTIN: 0743172065971 |
| |
|
| | |
| Ausgelegt für betriebskritische Hochleistungs-Serversysteme, versorgt die Reihe Eaton ePDU sowohl Standard-Server wie auch Blade-Server in Datenzentren zuverlässig mit Strom. Eaton-ePDUs sind in vielfältigen Konfigurationen mit vertikaler Montage und horizontaler 19"-Rack-Montage verfügbar. Messende ePDUs gewährleisten dank ihrer EasyRead-Digital-Amperemeter eine problemlose Überwachung und Handhabung; die Geräte können - automatisch oder manuell - durch die Parameter von bis zu acht Stromkreisen scrollen. Eaton-ePDUs bieten eine zuverlässige, skalierbare Lösung sowohl für Ihre aktuellen wie zukünftigen Anforderungen. Zu den Schlüsseleigenschaften zählen die genaue Überwachung des Laststroms in bis zu acht Stromkreisen, die einfache Handhabung, das robuste Aluminumgehäuse, in 45° Schritten wählbare Steckdosenausrichtungen und verschiedene Erdungsvarianten - all dies entwickelt für modernste Rack- und Gehäusedesigns. Eaton ePDU Metered - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 100-240 V - 3 Phasen - Ethernet - Eingabe, Eingang IEC 60309 - Ausgangsanschlüsse: 24 - 0U Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig | | Höhe (Rack-Einheiten) | 0U | Netzwerk | Remote-Verwaltungsschnittstelle | Ethernet | Verschiedenes | Besonderheiten | Temperatursensor, robust, niedriges Profil, LED-Anzeige, Strommesser | Stromversorgungsgerät | Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V | | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 12 x power IEC 60320 C13 ¦ 12 x Strom IEC 60320 C19 | | Elektrischer Strom max. | 32 A | | Eingangsverdrahtung | 3 Phasen | | Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60309 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Verwaltung (Ethernet) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |