Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAC-UP-X23-A1 Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6116631
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-UP-X23-A1
EAN/GTIN:
     8595105092262
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Triton RAC-UP-X23-A1 - Rack - Regal - RAL 7035 - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
75 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Rack - Regal
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
8 Kunststoffunterlegscheiben, 8 M6-Käfigmuttern, 8 M6-Schrauben
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
45 kg
Kennzeichnung
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001-2007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 175,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,17*
€ 208,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.