Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki Flight Checkpoint Friendly Laptop Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6109251
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     EKB419
EAN/GTIN:
     0874933002161
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die Flight Laptoptasche ist robust genug für den Abenteurer und besitzt gleichzeitig die nötige Eleganz, auf die ein Geschäftsreisender wert legt. Darüber hinaus macht sein innovatives, weich gefüttertes und Check-in freundliches 16'‘-Laptopfach Flight perfekt für jede Reise. Das Fach lässt sich um 180 Grad öffnen und ermöglicht ein schnelles Passieren von Sicherheitsscannern an Flughäfen, ohne das Notebook aus der Tasche nehmen zu müssen. So werden Komplikationen vermieden und einchecken zum Kinderspiel. Das Laptopfach der Flight beinhaltet darüber hinaus eine weitere Tasche für ein iPad/Kindle oder Tablet PC. Dieses ist genauso weich gefüttert wie das Notebookfach und bietet zusätzlich noch Stauraum, perfekt für Media Player oder andere kompakte Geräte. Ein zweites großes Fach bietet einen Schlüsselhaken, eine einsehbare Reißverschlusstasche, zwei große Steckplätze für Kabel, externe Geräte oder Reisezubehöre und zahlreiche Fächer für Stifte, Visitenkarten und Accessoires. Ein drittes, schlankes Fach mit Reißverschluss erlaubt dem Benutzer, Reisepässe oder andere wichtige Reisedokumente immer schnell zur Hand zu haben und ermöglicht somit eine stressfreie Reise, egal wohin es geht. Komfort ist selbstverständlich für den Träger der Flight, auch wenn die Tasche voll beladen ist. Der ergonomische, zweifach verstellbare Schultergurt ermöglicht feinste Justierungen für maximalen Komfort. Das breite, weiche Lederpolster verhindert das Verrutschen des Gurtes und mindert das Gewicht auf der Schulter.
Everki Flight Checkpoint Friendly Laptop Bag - Notebook-Tasche - 40.64 cm (16")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
30 cm
Gewicht
1.08 kg
Produkttyp
Notebook-Tasche
Funktionen
Trolley-Band, Schlüsselring, Zwei-Wege-Reißverschluss, Antirutsch-Schulterpolster, Stifthalter, verstellbares Schulterpolster
Tragegurt
Handschlaufe, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Handy, Kabel, Netzteil, Digital Player, Dokumente, Stifte, Visitenkarten, Notebookzubehör, Apple iPad, Tablet
Notebook-Kompatibilität
40.64 cm (16")
Für Sicherheitskontrollen optimiert
Ja
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
39 cm x 27.5 cm x 3.8 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Weitere Suchbegriffe: 16 zoll laptoptasche, laptop-tasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.