Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6109107
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG1297/2GB
EAN/GTIN:
     5704327463382
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Bei CoreParts finden Sie eine große Auswahl an alternativen RAM-Modulen mit originalen Chipsätzen, die der Leistung Ihrer originalen RAM-Module in verschiedenen Größen und Kapazitäten entsprechen und von hochwertigen, zertifizierten und vertrauenswürdigen Lieferanten hergestellt werden.
CoreParts - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert - non-ECC - für Fujitsu Celsius W280, W380, W480; ESPRIMO C5731, E9900, P1510, P2560, P2760, P5731, P9900
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Herstellergarantie
Service und Support
7 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius W280, W280 proGREEN selection, W380, W480, W480 proGREEN selection ¦ Fujitsu ESPRIMO C5731 E-Star 5.0, E9900, E9900 0-Watt, E9900 E85+, E9900 E-Star 5.0, P1510, P2560, P2760, P5731, P5731 E85+, P5731 E-Star 5.0, P9900, P9900 0-Watt, P9900 E85+, P9900 E-Star 5.0
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 2gb, ddr ram
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.