Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX FURY - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1866 MHz / PC3-14900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6104074
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     HX318C10FW/4
EAN/GTIN:
     5425656183139
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
HyperX FURY DDR3-Speicher bringt Dich schnell und mühelos ins Spiel und dank sofortiger Höchstleistung dem Sieg einen Schritt näher. Mit einer Spannung von nur 1,35V verbraucht er weniger Energie und erzeugt weniger Abwärme, gleichzeitig unterstützt der Speicher Intels 100er-Chipsätze. Sein asymmetrisches, aggressives Design hebt Dich von der „rechteckigen" Masse ab und ist aus hochwertigem Aluminium mit Diamantenschliff gefertigt.
HyperX FURY - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1866 MHz / PC3-14900 - CL10 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.29
Geschwindigkeit
1866 MHz (PC3-14900)
Latenzzeiten
CL10 (10-10-10-30)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Black PCB, asymmetrischer FURY-Heatspreader, ungepuffert
Modulkonfiguration
512 x 64
Spannung
1.5 V
Metallüberzug
Gold
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.