Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Ultimate Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6096371
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GSDU3
EAN/GTIN:
     7605578279174
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Noch mehr Geschwindigkeit: Transcend stellt seine SDXC/SDHC UHS-I Speicherkarten mit Unterstützung der Ultra High Speed Geschwindigkeitsklasse 3 (U3) vor. Dank Übertragungsgeschwindigkeiten Lesen und Schreiben können professionelle Anwender mit Transcends SDXC/SDHC UHS-I U3 Karten das Beste aus ihrer digitalen Videoausrüstung herausholen.
Transcend Ultimate - Flash-Speicherkarte - 64 GB - UHS Class 3 - SDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDXC UHS-I Speicherkarte
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
Automatischer Standby-Modus, Automatischer Sleep-Modus, ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Content Protection for Recorded Media (CPRM)
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 60 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 3
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.