| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6095571 Herst.-Nr.: 94A150056 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Datalogic Four Slot Dock - Docking Cradle (Anschlußstand) - Ethernet - für Falcon X3, X4 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Docking Cradle (Anschlußstand) | | Breite | 44.5 cm | | Tiefe | 13.5 cm | | Höhe | 10.5 cm | | Gewicht | 1.25 kg | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | LED-Anzeige | | Kennzeichnung | EN 61000-4-2, FCC Part 15 A | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Datalogic Falcon X3, X4 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x Netzwerk - Ethernet 10/100 - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |