Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 512 MB - DIMM 240-PIN - 533 MHz / PC2-4200 - CL4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 30R5121 Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB DDR2 533 MHz
Lenovo 30R5121 Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB DDR2 533 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-6093442
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30R5121
EAN/GTIN:
     4053162201583
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr2 ram dimm
ddr2 ram
Lenovo - DDR2 - Modul - 512 MB - DIMM 240-PIN - 533 MHz / PC2-4200 - CL4 - ungepuffert - non-ECC - für ThinkCentre A51; A51p; M51e
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 30R5121, IBM 73P4971
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre A51 8122, 8123, 8124, 8129, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138, 9212 ¦ Lenovo ThinkCentre A51p 8420, 8422, 8423, 8427 ¦ Lenovo ThinkCentre M51e 9213
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
533 MHz (PC2-4200)
Latenzzeiten
CL4
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: 512mb ddr2 ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.