Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

techair Notebook-Schultertasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6089148
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TANZ0140
EAN/GTIN:
     5060182457813
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
techair - Notebook-Schultertasche - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
31 cm
Gewicht
610 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Schultertasche
Produktmaterial
500D-Polyester
Tragegurt
Tragegriff oben, abnehmbarer Schulterriemen, einstellbarer Schulterriemen
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Verschlussart
Reißverschluss
Material des Innenfutters
Schaum
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
39 cm x 27 cm x 4 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.