Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash Endurance Series 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6084237
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GJF750K
EAN/GTIN:
     0760557827856
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Ausgestattet mit einer SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle und hochwertigen MLC NAND Flash Chips, bietet der JetFlash 750 superschnelle Transferraten sowie maximale Zuverlässigkeit bei der Datenübertragung. Mit dem stromlinienförmigen Design und dem eleganten Gehäuse in Klavierlack-Optik kombiniert der JetFlash 750 Fashion mit modernster Technologie.
Transcend JetFlash Endurance Series 750 - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.0 - Piano Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Farbe
Piano Black
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, BSMI, FCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite, Transcend RecoveRx
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.0 or later, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8, Windows 8.1
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.8 mm
Tiefe
69.5 mm
Höhe
8.8 mm
Gewicht
10.3 g
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Besonderheiten
LED-Zugriffsanzeige
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GJF750K
ab € 13,20*
Zubehör
Transcend
TS64GJF750K
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.