Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX Deep Enclosure Without Doors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6077377
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3357X610
EAN/GTIN:
     7612205782778
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Rack-Gehäuse mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen, optimiert für eine mühelose Installation, Kabelführung, Integration der Energieverteilung und Maximierung des Luftstroms.
APC NetShelter SX Deep Enclosure Without Doors - Schrank - Schwarz - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
107 cm
Höhe
225.8 cm
Gewicht
138.23 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Rack-Nivellierfüße, Seitenteile, Schlüssel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Räder, integrierte Kabelführung
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
1363.64 kg
Kennzeichnung
EIA-310-E, UL 60950, RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.527,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.527,85*
€ 3.008,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.503,10*
€ 2.978,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.422,09*
€ 2.882,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.376,87*
€ 2.828,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.349,25*
€ 2.795,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.