Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX Deep Enclosure Without Sides


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6077376
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3357X609
EAN/GTIN:
     0731304294238
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Rack-Gehäuse mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen, optimiert für eine mühelose Installation, Kabelführung, Integration der Energieverteilung und Maximierung des Luftstroms.
APC NetShelter SX Deep Enclosure Without Sides - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz - 48U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
107 cm
Höhe
225.8 cm
Gewicht
185.45 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
48U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Rack-Nivellierfüße, Rack-Tür, Schlüssel
Regaltyp
Netzwerkschrank
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Austausch - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Räder, Tastensperre, integrierte Kabelführung
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
1364 kg
Kennzeichnung
EIA-310-E, RoHS, UL 60950-1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.620,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.620,57*
€ 3.118,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.602,70*
€ 3.097,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.517,86*
€ 2.996,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.469,84*
€ 2.939,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.446,26*
€ 2.911,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.