Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6077374
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3300X617
EAN/GTIN:
     0731304293675
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Tiefe Universal-IT-Gehäuse für Server- und Netzwerkapplikationen mit niedriger bis mittlerer Leistungsdichte, die entweder mehr Raum für die Systeme benötigen oder einen einfacheren Zugang zur Rückseite des Gehäuses benötigen. Kompakte Gehäuse für optimale Raumausnutzung im Datenzentrum. Mit der Bauhöhe von 42 HE lassen sich die Gehäuse einfach durch Türöffnungen rollen.
APC NetShelter SX - Schrank offener Rahmen - Schwarz - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
107 cm
Höhe
211.8 cm
Gewicht
134.09 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Rack-Nivellierfüße
Regaltyp
Offener Rahmen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Austausch - 5 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
1364 kg
Kennzeichnung
EIA-310-E, RoHS, UL 60950-1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.397,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.397,08*
€ 1.662,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,52*
€ 1.644,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.309,65*
€ 1.558,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.283,28*
€ 1.527,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,88*
€ 1.501,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.