Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6077366
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3350X610
EAN/GTIN:
     0731304293811
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Rack-Gehäuse mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen, optimiert für eine mühelose Installation, Kabelführung, Integration der Energieverteilung und Maximierung des Luftstroms.
APC NetShelter SX - Schrank - Schwarz - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
75 cm
Tiefe
120 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
161.36 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Rack-Nivellierfüße, Seitenteile, Schlüssel, Montageschienen, Rollen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar, Bürstenleiste, integrierte Kabelführung, verstellbare Schienen, geteilte Seitenwände, Kabeleingang, höhenverstellbare Füße, integrierte elektrische Erdung
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
1364 kg
Kennzeichnung
EIA-310-E, UL 60950, RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.269,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.269,31*
€ 2.700,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.253,11*
€ 2.681,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.173,10*
€ 2.585,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.125,41*
€ 2.529,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.085,23*
€ 2.481,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.