Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX Deep Enclosure Without Doors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6077359
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3100X610
EAN/GTIN:
     0731304294177
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Standardgehäuse für Server- und Netzwerkanwendungen mit geringer bis mittlerer Dichte Kompakte Breite zur Optimierung des Platzes im Rechenzentrum 42 HE Höhe, um leicht durch Türen zu rollen.
APC NetShelter SX Deep Enclosure Without Doors - Schrank - Schwarz - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
107 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
125.09 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Rack-Nivellierfüße, Seitenteile, Schlüssel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Austausch - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tastensperre, integrierte Kabelführung
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
1363.64 kg
Ausziehbarer Griff / Rollen
Ja
Kennzeichnung
EIA-310-E, UL 60950, RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.285,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,55*
€ 1.529,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,65*
€ 1.520,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,10*
€ 1.472,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,70*
€ 1.435,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.164,31*
€ 1.385,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.