Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX Deep Enclosure Without Sides


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6077352
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3100X609
EAN/GTIN:
     0731304294269
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Hohes und breites Gehäuse mit 48 HE Platz für zusätzliche Geräte und erweiterte Kabelmanagement-Optionen für hochdichte Server- und Netzwerkanwendungen Kompakte Breite zur Optimierung des Platzes im Rechenzentrum 42 HE Höhe, um leicht durch Türen zu rollen.
APC NetShelter SX Deep Enclosure Without Sides - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Regaltyp
Netzwerkschrank
Packungsinhalt
Fronttür, Rücktür, einstellbare vertikale Montageschienen, Dach
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
60 cm
Tiefe
107 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
92.55 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1363.64 kg
Kennzeichnung
EMC, RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.361,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,85*
€ 1.620,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,07*
€ 1.613,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,97*
€ 1.562,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,80*
€ 1.522,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.238,86*
€ 1.474,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.