Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6077345
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3100X617
EAN/GTIN:
     0731304294184
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Standardgehäuse für Server mit niedriger bis mittlerer Leistungsdichte sowie für Netzwerkanwendungen. Die geringe Breite optimiert die Flächennutzung im Datenzentrum. Die Höhe von 42 HE ist so bemessen, dass sich das Gehäuse problemlos durch Türöffnungen rollen lässt.
APC NetShelter SX - Schrank - Schwarz - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
60 cm
Tiefe
107 cm
Höhe
199 cm
Gewicht
125 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1364 g
Leistungsmerkmale
Belüftet
Kennzeichnung
EIA-310-D, IEC 60529 IP20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.023,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,11*
€ 1.217,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,15*
€ 1.210,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,13*
€ 1.177,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,00*
€ 1.145,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,51*
€ 1.097,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.