Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6077344
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3307X609
EAN/GTIN:
     0731304293781
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Tiefe und hohe Universal-IT-Gehäuse für Server- und Netzwerkapplikationen mit niedriger bis mittlerer Leistungsdichte, die entweder mehr Raum für die Systeme benötigen oder einen einfacheren Zugang zur Rückseite des Gehäuses benötigen. Die Bauhöhe von 48 HE eignet sich für Bereiche mit höheren Decken, die mehr HE pro Gehäuse erlauben. Kompakte Gehäuse für optimale Raumausnutzung im Datacenter.
APC NetShelter SX - Schrank - Schwarz - 48U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
48U
Breite
60 cm
Tiefe
120 cm
Höhe
226 cm
Gewicht
150 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1364 kg
Leistungsmerkmale
Belüftet
Kennzeichnung
EIA-310-D, IEC 60529 IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.131,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.131,17*
€ 2.536,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.116,81*
€ 2.519,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.039,15*
€ 2.426,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.991,76*
€ 2.370,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.949,74*
€ 2.320,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.