Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6077343
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3157X610
EAN/GTIN:
     0731304294207
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Breites und hohes Gehäuse mit 48 HE für zusätzliche Geräte und erweiterte Kabelmanagementoptionen für Server mit hoher Leistungsdichte sowie für Netzwerkanwendungen.
APC NetShelter SX Enclosure - Schrank - Schwarz - 48U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Packungsinhalt
Steckgehäuse-Rollensatz, Rack-Nivellierfüße, Seitenteile, einstellbare vertikale Montageschienen, Schlüssel
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
48U
Breite
75 cm
Tiefe
107 cm
Höhe
226 cm
Gewicht
169 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie: Japan - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1364 kg
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Identischer Schlüssel für alle, integrierte Kabelführung, hochbelastbar, belüftet
Kennzeichnung
EIA-310-E, UL 60950, RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.825,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.825,51*
€ 2.172,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.769,11*
€ 2.105,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.767,33*
€ 2.103,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.765,56*
€ 2.101,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.716,62*
€ 2.042,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.689,28*
€ 2.010,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.665,51*
€ 1.981,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.