Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6077342
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3150X609
EAN/GTIN:
     0731304291824
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Das ausziehbare Schubladendesign ermöglicht einen einfachen Zugriff und eine unauffällige Aufbewahrung für alle Standard-19-Zoll-Tastaturen 42 HE Höhe, um leicht durch Türen zu rollen.
APC NetShelter SX Enclosure - Schrank Netzwerkschrank - ohne Seitenteile - Schwarz - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank - ohne Seitenteile
Regaltyp
Netzwerkschrank
Packungsinhalt
Steckgehäuse-Rollensatz, Rack-Nivellierfüße, Fronttür, Rücktür, einstellbare vertikale Montageschienen, Schlüssel
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
75 cm
Tiefe
107 cm
Höhe
199 cm
Gewicht
156 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie: Japan - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1364 kg
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Identischer Schlüssel für alle, belüftete rückseitige Tür, geteilte hintere Tür, integrierte Kabelführung, hochbelastbar, Vordertür mit Lüftungsschlitzen, belüftet
Kennzeichnung
EIA-310-E, UL 60950, RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.802,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.802,33*
€ 2.144,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.792,42*
€ 2.132,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.728,50*
€ 2.056,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.686,63*
€ 2.007,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.635,90*
€ 1.946,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.