Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay NK 104 S-180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-6058306
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     51322
EAN/GTIN:
     4040849513220
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
goobay NK 104 S-180 - Stromkabel - Eurostecker (M) zu IEC 60320 C7 - Wechselstrom 250 V - 2.5 A - 1.8 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Poly-Beutel Verpackung
Länge
1.8 m
Bewertete Stromstärke
2.5 A
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, WEEE, Directive 2006/95/EG
Konnektivität
Anschluss
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - männlich
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C7
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.