Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Customer Install


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6048602
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     451-BBGO
EAN/GTIN:
     5712505197806
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Immer unterwegs? Über unzureichende Akkuleistung müssen Sie sich jetzt keine Gedanken mehr machen! Betreiben Sie Ihr Notebook mit diesem 9-Zellen-Lithium-Ionen-Akku von Dell . Mit einer Kapazität von bis zu 97 Wh können Sie unterwegs so unterbrechungsfrei arbeiten.
Dell - Customer Install - Laptop-Batterie (Standard) - Lithium-Ionen - 9 Zellen - 97 Wh - für Precision M4800, M6800
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
cUL, PCT, WEEE
Batterie
Typ
Standard
Technologie
9 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
97 Wh
Bereitgestellte Spannung
11.1 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Precision M4800, M6800
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.