| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6047824 Herst.-Nr.: 999358-020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das IPDS Erweiterungskit macht aus Ihrem HP LaserJet einen vollwertigen IPDS Drucker, welcher mit der HP JetDirect Karte an das Netzwerk angeschlossen wird. Einfach in einen Speichersteckplatz des Druckers stecken und fertig. Das IPDS Erweiterungskit ergänzt Ihren Netzwerkdrucker für IPDS Anwendungen. Durch den Einsatz solch multifunktionaler Drucker können Sie Kosten sparen und Ihren Verwaltungsaufwand minimieren. Die Netzwerkseitige Anbindung wird durch die HP JetDirect Karte (interne JetDirect 610 Karte oder höher) übernommen, während das IPDS Erweiterungskit für die Konvertierung des IPDS Datenstromes zuständig ist. Die Anbindung an den IBM Host erfolgt über TCP/IP. Dies garantiert optimalen Datendurchsatz und einwandfreie Kontrolle des Druckers bis hin zum fertigen Ausdruck. Die Verwaltung des Druckers in Bezug auf Kommunikation erfolgt über das bewährte HP Web Jetadmin. Stethos Flash-Stick - ROM (Seitenbeschreibungssprache) - IPDS - für HP Color LaserJet CM4730 MFP, CM4730f MFP, CM4730fm MFP, CM4730fsk MFP Weitere Informationen: Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Color LaserJet CM4730 MFP, CM4730f MFP, CM4730fm MFP, CM4730fsk MFP | Arbeitsspeicher | Typ | ROM - Seitenbeschreibungssprache | | Modulinhalt | IPDS |
|
| | |
| | | |
| |