Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 3 Prong AC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6046713
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     492-BBIN
EAN/GTIN:
     5415247025023
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Jetzt müssen Sie den Netzadapter nicht mehr zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für zu Hause oder unterwegs. Der 130-Watt-Netzadapter von Dell ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell Notebooks ausgelegt. Über den leistungsstarken 130-Watt-Netzadapter können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen.
Dell 3 Prong AC Adapter - Netzteil - 130 Watt - Europa - für Precision M3800; XPS 15 (9530), 15 9550
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Netzteil - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1 m
Stromversorgungsgerät
Leistungskapazität
130 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Precision M3800 ¦ Dell XPS 15 (9530), 15 9550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.