Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad 90W AC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6046525
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N0238
EAN/GTIN:
     5711045898532
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Mit dem ThinkPad 90-W-Netzteil haben Sie jederzeit Strom, wenn Sie ihn brauchen, wo Sie ihn brauchen. Nehmen Sie einen im Büro mit, einen weiteren zu Hause und sparen Sie Ihre Batterien für unterwegs.
Lenovo ThinkPad 90W AC Adapter - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 90 Watt - FRU
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
UL, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, NEMKO, NOM, CB, CCC, EMC, PSB, FCC, PSE Mark, ICES, S Mark
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x power DC jack
Leistungskapazität
90 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
5 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.