Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX Enclosure with Sides


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX Enclosure with Sides
Artikel-Nr.:
     C1001-6046168
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3187G
EAN/GTIN:
     0731304307990
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Standardgehäuse für Server mit niedriger bis mittlerer Leistungsdichte sowie für Netzwerkanwendungen. Die geringe Breite optimiert die Flächennutzung im Datencenter. Die Höhe von 42 HE ist so bemessen, dass sich das Gehäuse problemlos durch Türöffnungen rollen lässt.
APC NetShelter SX Enclosure with Sides - Schrank Netzwerkschrank - Grau, RAL 7035 - 48U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
107 cm
Höhe
225.8 cm
Gewicht
169.09 kg
Farbe
Grau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
48U
Packungsinhalt
Rack-Nivellierfüße, perforierte vordere Tür, perforierte hintere Tür
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Räder, abschließbare Fronttüre, abschließbare Rücktüre, verschließbare Seitenwand, abnehmbare Tür, integrierte Kabelführung, höhenverstellbare Füße, Türen mit wechselbarem Anschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.016,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.236,23*
€ 2.661,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.218,32*
€ 2.639,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.127,74*
€ 2.532,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.073,53*
€ 2.467,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.016,36*
€ 2.399,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.