Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6046166
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3380G
EAN/GTIN:
     0731304308027
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Breites Gehäuse mit zusätzlichen Kabelmanagementoptionen für Server mit hoher Leistungsdichte sowie für Netzwerkanwendungen. Die Höhe von 42 HE ist so bemessen, dass sich das Gehäuse problemlos durch Türöffnungen rollen lässt.
APC NetShelter SX - Schrank - Grau, RAL 7035 - 42HE - 48.3 cm (19") - für P/N: SMX1500RMNCUS, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10RMXLIX806, SRT5KRMXLW-TW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
80 cm
Tiefe
120 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
181.5 kg
Farbe
Grau, RAL 7035
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1363.64 kg
Leistungsmerkmale
Feste Seitenplatten
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: ACF402, ACF600, NBES0302, NBES0307, NBPD0121, NBPD0160, NBPD0160A, NBPD0171, NBPD0172, NBPD0180, NBRK0201, NBRK0551, NBWL0355, NBWL0355A, NBWL0356A, SMC1000, SMC1000-2U, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC1500, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500IC, SMC2000I-2U, SMC3000RMI2U, SMT1000RM2U, SMT1500RM1U, SMT1500RM2U, SMT1500RMI1U, SMT2200RM2U, SMT2200RM2UC, SMT3000RM2U, SMT3000RM2UC, SMT3000RMT2U, SMT750RM2U, SMX1000, SMX1000I, SMX1000US, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UNC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2000RMLV2U, SMX2200HV, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U, SMX2200RMLV2U, SMX2200RMLVUS, SMX3000HV, SMX3000HV-BR, SMX3000HVNC, SMX3000HVT, SMX3000HVTUS, SMX3000LV, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNC, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC, SMX3000RMLV2U, SMX3000RMLV2UNC, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750, SMX750I, SMX750-NMC, SMX750US, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10KRMXLI, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SUA2200RMXLI3U, SUA2200XL, SUA2200XLI, SUA2200XL-NETPKG, SUA3000RMXLI3U, SUA3000XL, SUA3000XLI, SUA3000XL-NETPKG, SUA3000XLT, SUA5000R5TXFMR, SUA5000RMI5U, SUA5000RMT5U, SURT10000RMXLT6U, SURT10KRMXL6U-TF5, SURT15KRMXLI, SURT15KRMXLT, SURT15KRMXLT-1TF10K, SURT15KRMXLT-TF5, SURT20KRMXLI, SURT20KRMXLT, SURT20KRMXLT-1TF10K, SURT20KRMXLT-TF5, SURT3000XLI-ET, SURT6000RMXLT3U, SURT6000XLI, SURT6KRMXL3U-TF5, SURT8000RMXLT6U, SURT8KRMXL6U-TF5, SURTA1500RMXL2U, SURTA2200RMXL2U, SURTA3000RMXL3U, SURTD3000RMXLT3U, SURTD3000XLI, SURTD3KRMXL3U-TF5, SURTD5000RMXLP3U, SURTD5000RMXLT3U, SURTD5000XLI, SURTD6000RMXLP3U, SYA12K16RMICH, SYA16K16RMICH, SYA8K16RMICH, SYAF16KRMICH
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.332,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.332,67*
€ 2.775,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.315,47*
€ 2.755,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.231,12*
€ 2.655,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.181,29*
€ 2.595,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.142,44*
€ 2.549,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.