Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6046164
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3180G
EAN/GTIN:
     0731304307983
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Rack-Gehäuse mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen, optimiert für eine mühelose Installation, Kabelführung, Integration der Energieverteilung und Maximierung des Luftstroms.
APC NetShelter SX - Schrank - Grau, RAL 7035 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Breite
80 cm
Tiefe
107 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
165 kg
Farbe
Grau, RAL 7035
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1363.64 kg
Leistungsmerkmale
Feste Seitenplatten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.795,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.795,50*
€ 2.136,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.785,63*
€ 2.124,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.717,52*
€ 2.043,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.672,47*
€ 1.990,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.621,62*
€ 1.929,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.