Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Adjustable Notebook Riser LX500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6045748
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FT510091687
EAN/GTIN:
     5711783359357
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der 3M Notebookständer bringt Ihren Laptop-Bildschirm auf eine komfortablere Sichthöhe und entlastet so Nacken und Augen. Er ist höhenverstellbar und stabil gebaut. Der Laptophalter eignet sich ideal für Laptops oder Docking-Stationen, um den Bildschirm beim Einsatz von externen Tastaturen zu erhöhen. Zudem sorgt er für mehr Platz auf dem Schreibtisch sowie Ordnung bei der Kabelführung. Besonders praktisch: Zwei Befestigungsplatten für PC-Zubehör und eine Befestigung für den 3M Konzepthalter sind bereits inklusive.
3M Adjustable Notebook Riser LX500 - Notebook-Plattform - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
33 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
10.2 cm
Gewicht
0.73 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Plattform
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kabel - Organizer, verstellbare Höhe
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, notebook halterung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 77,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.