Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CompactFlash Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6036152
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GCF800
EAN/GTIN:
     0760557827153
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Professionelle Fotografen und Filmemacher, die schnelle und actionreiche Szenen im Serienmodus oder längere Full HD Videos aufnehmen wollen, können auf Transcends CF800x Speicherkarte setzen! Die CF Karte bietet die entsprechende Kapazität und Geschwindigkeit. Wenn alle Aufnahmen fertig sind, können die Dateien schnell und einfach auf den Computer übertragen werden, sodass mehr Zeit für Bild- und Videobearbeitung bleibt.
Transcend - Flash-Speicherkarte - 128 GB - 800x - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tasche
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
11.4 g
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Formfaktor
CompactFlash Card
Versorgungsspannung
3.3 - 5 V
Besonderheiten
UDMA 7 Mode
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 120 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 60 MB/s
Geschwindigkeit
800x
Größe (Typ)
Typ I
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256GCF800
ab € 129,96*
Zubehör
Transcend
TS64GCF800
ab € 39,72*
Zubehör
Transcend
TS32GCF800
ab € 25,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.