Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Flash Voyager USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6036034
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMFVY3A-64GB
EAN/GTIN:
     8435910473194
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der Flash Voyager bietet USB 3.0-Geschwindigkeit sowie vollständige Kompatibilität mit USB 2.0 und besticht durch ein schlankes, elegantes Design. Das von Corsair entwickelte Vollgummigehäuse ist ausgesprochen robust und wasserdicht, damit Ihre wertvollen Daten auch unterwegs optimal geschützt sind.
CORSAIR Flash Voyager USB 3.0 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, C-Tick, BSMI, FCC, RCM
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista / XP, Windows 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
73 mm
Tiefe
23.2 mm
Höhe
14.9 mm
Gewicht
25 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, gummiert
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 190 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 55 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.