Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay NK PROTECTOR 5-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-6027917
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     51280
EAN/GTIN:
     4040849512803
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
goobay NK PROTECTOR 5-4 - Überspannungsschutz - Wechselstrom 250 V - 3500 Watt - Ausgangsanschlüsse: 4 - Schwarz / Weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz / Weiß
Gerätetyp
Überspannungsschutz - extern
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, stoßfest, Überhitzungsschutz, LED-Anzeiger, Kindersicherung
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.5 m
Kennzeichnung
GS
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Strom CEE 7/4
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3500 Watt
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
7 cm
Tiefe
41.5 cm
Höhe
4.3 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38845
ab € 8,01*
Zubehör
Goobay
41266
ab € 2,86*
Zubehör
Goobay
76779
ab € 29,00*
Zubehör
Goobay
77619
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.