Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CO06XL Laptop-Batterie (Long Life)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6009626
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E7U23AA
EAN/GTIN:
     0887758753729
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Bleiben Sie mit dem langlebigen HP CO06XL Slice-Notebook-Akku länger produktiv. Dieser Akku lässt sich an der Unterseite ausgewählter HP ProBook 800 Notebook-PCs oder ausgewählter HP Z Books anbringen, um die Leistung des primären Akkus für eine längere Betriebszeit zu erweitern.
HP CO06XL - Laptop-Batterie (Long Life) - Lithium-Polymer - 6 Zellen - 5400 mAh - für EliteBook 840 G1 Notebook, 840 G2 Notebook; ZBook 14 Mobile Workstation
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Batterie
Typ
Long Life
Technologie
6 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
5400 mAh
Bereitgestellte Spannung
11.1 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.85 cm
Tiefe
32 cm
Höhe
1.51 cm
Gewicht
600 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 840 G1 Notebook, 840 G2 Notebook ¦ HP ZBook 14 Mobile Workstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.