Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CM03XL Laptop-Batterie (Long Life)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6009625
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E7U24AA
EAN/GTIN:
     0887758753750
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Treffen Sie die richtige Entscheidung – mit dem HP CM03XL Langzeitakku für Notebooks, der bis zu drei Jahre hält, senken Sie Ihre Gesamtbetriebskosten. Reduzieren Sie Abfall, indem Sie während der Lebensdauer des Notebooks weniger Akkus verbrauchen.
HP CM03XL - Laptop-Batterie (Long Life) - Lithium-Polymer - 3 Zellen - 4504 mAh - für EliteBook 740 G1, 74X G2, 755 G3, 755 G4, 755 G5, 840 G1, 840 G2; ZBook 14, 14 G2, 15u G2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Batterie
Typ
Long Life
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
4504 mAh
Bereitgestellte Spannung
11.1 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.89 cm
Tiefe
10.28 cm
Höhe
0.84 cm
Gewicht
280 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 740 G1 Notebook, 740 G2 Notebook, 745 G2 Notebook, 750 G1 Notebook, 750 G2 Notebook, 755 G2 Notebook, 755 G3 Notebook, 755 G4 Notebook, 755 G5 Notebook, 840 G1 Notebook, 840 G2 Notebook, 850 G1 Notebook, 850 G2 Notebook ¦ HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation, 14 Mobile Workstation, 15u G2 Mobile Workstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.