Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6000509
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     LPS207
EAN/GTIN:
     4052792012316
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
LogiLink - Steckdosenleiste - Wechselstrom 250 V - 3500 Watt - Eingabe, Eingang CEE 7/4 - Ausgangsanschlüsse: 8 - 3 m Schnur - Schwarz / Weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
3 m
Farbe
Schwarz / Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 3 m
Besonderheiten
Kindersicherung, Ein-/Ausschalter für LED-Beleuchtung
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Vorhandene Spannung
50 Hz
Nötige Frequenz
50 Hz
Eingangsanschlüsse
Strom CEE 7/4
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Strom CEE 7/4 (Überspannung)
Ausgangsspannung
Wechselstrom 250 V 50 Hz
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3500 Watt
Überspannungsschutz
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
53.7 cm
Transporttiefe
10.3 cm
Transporthöhe
7 cm
Transportgewicht
910 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.