Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Horizontal Cable Manager Single-Sided with Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4949621
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8600A
EAN/GTIN:
     0731304301097
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Horizontales Kabelmanagement-Zubehör zur Organisation der Datenkabel innerhalb eines Gehäuses oder eines Racks.
APC Horizontal Cable Manager Single-Sided with Cover - Rack - Kabelführungssatz - Schwarz - 2U - 48.3 cm (19") - TAA-konform - für Smart-UPS X 3000VA Short Depth Tower/Rack LCD
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Kabelführungssatz
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Breite
8.8 cm
Tiefe
46.5 cm
Höhe
10.9 cm
Gewicht
1.02 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Horizontale Ausrichtung
Kennzeichnung
RoHS, REACH
TAA-kompatibel
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC Smart-UPS X 3000VA Short Depth Tower/Rack LCD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 120,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.