Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic BC9030 Base/Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4894459
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     BC9030-BT
EAN/GTIN:
     5712505226896
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Ladegerät USB
Die Imager Familie PowerScan 9500 wurde speziell für Applikationen im Lager, Transport-/Logistikumfeld und der herstellenden Industrie entwickelt. Die PowerScan 9500 vereinen omnidirektionale Lesefähigkeiten mit hoher Erfassungsgeschwindigkeit. Damit sind sie in vielen Anwendungsbereichen die präferierte Wahl im Vergleich zum traditionellen Laserscanner.
Datalogic BC9030 Base/Charger - Docking Cradle (Anschlußstand) - Bluetooth - für PowerScan PBT9500
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Docking Cradle (Anschlußstand)
Breite
10.8 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
390 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage, Gummifüße, LED-Anzeige
Kennzeichnung
CSA, UL, FCC, WEEE, IEC 60529 IP40
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic PowerScan PBT9500
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x docking / port replicator
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,94*
€ 273,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,54*
€ 261,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,98*
€ 259,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 13,07*
Zubehör
Datalogic
90ACC0350
ab € 25,56*
Zubehör
Datalogic
CAB-433
ab € 8,59*
Zubehör
Datalogic
CAB-434
ab € 20,58*
Zubehör
Datalogic
CAB-467
ab € 24,90*
Zubehör
Datalogic
CAB-501
ab € 20,35*
Zubehör
Datalogic
CAB-524
ab € 20,61*
Zubehör
Datalogic
PBT9100-RBK10EU
ab € 726,90*
Zubehör
Datalogic
CAB-459
ab € 24,49*
Zubehör
Datalogic
CAB-471
ab € 20,76*
Zubehör
Datalogic
CAB-472
ab € 24,27*
Zubehör
Datalogic
CAB-438
ab € 17,03*
Zubehör
Datalogic
CAB-465
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.