Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad 135W AC Adapter (Slim Tip)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4893292
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X20E50562
EAN/GTIN:
     0887942927233
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Sorgen Sie mit dem ThinkPad 135-W-Netzteil überall und jederzeit für den nötigen Stromanschluss. Ein Netzteil für zu Hause, eines fürs Büro und eines für die Tasche: So sind Sie immer auf der sicheren Seite. Es braucht lediglich an eine Steckdose angeschlossen zu werden, und schon wird Ihr kompatibles ThinkPad-Laptop mit Strom versorgt und der Akku aufgeladen. ThinkPad-Netzteile sind kompakt, energiesparend, mit Energy Star V (ES 2.0) bewertet und durch eine einjährige Garantie gesichert. Dieses Netzteil weist die gleichen Leistungsdaten wie das im Lieferumfang der ThinkPad-Laptops enthaltene Standardnetzteil auf. So haben Sie immer ein Ersatznetzteil zur Hand. Das ThinkPad 135-W-Netzteil ist nur mit ThinkPad-Laptops kompatibel, die über den gängigen rechteckigen Slim-Tip-Netzstecker verfügen. Es kann nicht für ThinkPad-Laptops mit dem runden Netzstecker verwendet werden.
Lenovo ThinkPad 135W AC Adapter (Slim Tip) - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 135 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Lokalisierung
Saudi-Arabien, Indonesien, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Kennzeichnung
UL, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, GS, NEMKO, NOM, CB, CCC, EMC, PSB, FCC, PSE Mark, ICES, MEPS, KC, CECP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungskapazität
135 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.5 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.