Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q743062 Herst.-Nr.: 0A36262 EAN/GTIN: 0887770572865 |
| |
|
| | |
| Das 65-W-Netzteil für Lenovo ThinkPad bietet immer und überall bequem die nötige Stromversorgung. Dieses Netzteil ist mit allen nach 2013 entwickelten Lenovo-Notebooks kompatibel, die über einen rechteckigen Slim-Tip-Netzstecker verfügen. Es weist die gleichen technischen Daten wie das im Lieferumfang der kompatiblen Notebooks enthaltene Standardnetzteil auf. Die ThinkPad-Netzteile mit Slim-Tip-Netzstecker sind kompakt, unglaublich energiesparend und mit Energy Star V (ES 2.0) bewertet. Abgesichert ist jeder Adapter durch eine einjährige eingeschränkte Garantie mit renommiertem Service und Support von Lenovo. Lenovo ThinkPad 65W AC Adapter (Slim Tip) - Netzteil - 65 Watt - Saudi-Arabien, Europa - Campus Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Netzteil - extern | | Lokalisierung | Saudi-Arabien, Europa | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, GS, NEMKO, NOM, CB, CCC, EMC, PSB, FCC, PSE Mark, ICES, MEPS, KC, CECP, EMI | | Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo Campus | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% (nicht kondensierend) | Stromversorgungsgerät | Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 100-240 V | | Nötige Frequenz | 50/60 Hz | | Leistungskapazität | 65 Watt | Abmessungen und Gewicht | Breite | 4.4 cm | | Tiefe | 10.5 cm | | Höhe | 2.85 cm | | Gewicht | 235 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 20,26* | € 26,98* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 20,25* | € 26,99* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 23,33* | € 30,88* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 24,31* | € 32,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 26,01* | € 34,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|